水性ラスホールド さび転換塗料 2002Eシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26120047 品番2002E6
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要。時短で作業効率アップ。
鉄部や亜鉛メッキ部分にも使用可能。
水性塗料はもちろん油性塗料も上塗り可能。

仕様【うすめ液】水道水 材質【容器】スチール 質量(kg)0.8 乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40 アズワン品番64-9304-18 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする