EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 研究関連用品・実験用必需品
EIGERTOOL(アイガーツール)の 架台/スタンド/ホルダー類
EIGERTOOL(アイガーツール)の 実験研究用クランプ
板クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26122725
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定番のクランプです。
材質
銅版製
寸法(mm)
116×128
質量(g)
316
深さ(mm)
65
アズワン品番
64-9370-35
締め付け幅(mm)
65