O&M Halyard Japan
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
XS・XS
XS・XS
S・S
M・M
L・L
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20袋×100枚)
注文コード
26124274
品番
48181
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します
ISOクラス3(クラス1
1)
表面スムース加工
仕様
【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm
2
材質
ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
色
白
サイズ
XS・XS
入数(枚)
2000
引張強度(MPa)
20(ターゲット/老化後)
アズワン品番
64-9378-47
引張伸度(%)
600(老化後)
注意
※1:FED-STD-209E規格