48183 ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan 26124299

48183 ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan 26124299
48183 ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan 26124299

ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM・M
内容量1ケース(20袋×100枚)注文コード26124299品番48183
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します
ISOクラス3(クラス1
1)
表面スムース加工

仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先)サイズM・M入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)アズワン品番64-9378-54引張伸度(%)600(老化後)
注意
※1:FED-STD-209E規格
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする