サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンクラフトの トング・サーバー
ポテトングミニ PCTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26124746
品番
PCT-103
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
そのまま置いても先端が台につかない衛生的なプラピンセット
材質
【本体・ケース】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
色
ミント
本体寸法(mm)
約140×24.5×13
本体質量(g)
約8
ケース寸法(mm)
約150×38×20.5
アズワン品番
64-9501-48
ケース質量(g)
約20