DIA-T
DIA-Tの 料理道具
DIA-Tの 包丁・ナイフ・砥石
DIA-Tの 砥石・包丁差し
六角軸付砥石 石材用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
球
注文コード
26171427
品番
5011
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる用途に合わせて選べる石材用砥石。
用途
石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。
形状
球
粒度
GC60
直径(Φmm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
コード
219639
砥石長(mm)
25
適合工具
電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
アズワン品番
64-9645-03
注意
※磁器タイルには使用できません。