六角軸付砥石 石材用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状円盤 注文コード26171436 品番5012
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる用途に合わせて選べる石材用砥石。

用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。 形状円盤 粒度GC60 直径(Φmm)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 コード219640 砥石長(mm)10 適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー アズワン品番64-9645-04
注意
※磁器タイルには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする