DIA-T
DIA-Tの 料理道具
DIA-Tの 包丁・ナイフ・砥石
DIA-Tの 砥石・包丁差し
六角軸付砥石 ステンレス用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
円盤
注文コード
26171454
品番
5014
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる用途に合わせて選べるステンレス用砥石。
用途
ステンレス・一般鋼材の研削・バリ取り等に。
形状
円盤
粒度
WA60
直径(Φmm)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
コード
219645
砥石長(mm)
10
適合工具
電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
アズワン品番
64-9645-09