CA-N35B キャスター LION (ライオン事務器) 26171804 CA-N35B キャスター LION (ライオン事務器) 26171804

キャスター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジ込み式(ネジ込み式キャスターの取り換えは、キャスター廻しが必要です。) 注文コード26171804 品番CA-N35B
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・仕様・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ込み式(ネジ込み式キャスターの取り換えは、キャスター廻しが必要です。) 適合イス:No.3810・3811・3812 材質Φ50mmナイロン双輪(ブラック) キャスターナイロン双輪 ねじ径×ピッチ(mm)シャフト:12×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする