MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 電装
MAD MAX(マッドマックス)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
MAD MAX(マッドマックス)の 交換用電球
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26173475
品番
MM13-0089-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
適合車種
【ホンダ車】
CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)
【ヤマハ車】
FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)
【スズキ車】
BANDIT1250S
【カワサキ車】
ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)
材質
アルミ合金
電圧(V)
12専用
消費電力(W)
16
発光色
ホワイト
色温度(K)
6000
光束(Lm)
1600
防水性
IP65