MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 電装
MAD MAX(マッドマックス)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
MAD MAX(マッドマックス)の 交換用電球
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26173484
品番
MM13-0089-02
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
適合車種
【ホンダ車】
CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)
【ヤマハ車】
FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)
【スズキ車】
BANDIT1250S
【カワサキ車】
ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)
材質
アルミ合金
電圧(V)
12専用
消費電力(W)
16
発光色
イエロー
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1600
防水性
IP65