MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 電装
MAD MAX(マッドマックス)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)の ウインカー
MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26174620
品番
20-1390PM
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
12V 23Wシングル球
アルミポリッシュ仕上げ。
色
スモーク
奥行(mm)
ウインカーステー差込部:約17
内径(Φmm)
ウインカーステー差込部:約14
主な適合車種
汎用
注意
※ウインカーステーは付属しておりませんので別途ご用意お願い致します。