MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IRONHEAD(アイアンヘッド) BMW R18 2020 HC2-1B 左右2本出し スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26175880
品番
IX-HB510001SB
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
適合
BMW R18 2020
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
670
形状
ラウンド
質量(kg)
4.6
コンプリート
マットブラック