MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IRONHEAD(アイアンヘッド) HONDA SUPER CUBE 2021 HC1-1B フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26175959
品番
IX-HH6037SS
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
HONDA SUPER CUB 2021
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
650
形状
ラウンド
質量(kg)
2.3
コンプリート
ブラック、クロームメッキ