IRONHEAD(アイアンヘッド) HONDA SUPER CUBE 2021 HC1-1B フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26175968 品番IX-HH6037SSB
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合HONDA SUPER CUB 2021 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)650 形状ラウンド 質量(kg)2.3 コンプリートマットブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする