IXIL(イクシル) APRILIA RS 660 2021 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26176004 品番IX-OA375RR
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
適合APRILIA RS 660 2021 材質ステンレス AISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする