IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 650 06-11 (LE650A,C,D) VTI オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26178050 品番IX-OK7050VTI-2
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプ(マフラー) VTI 適合車種KAWASAKI VERSYS 650 06-11 (LE650A、C、D) コンプリートチタニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする