Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
ラピッド蛍光灯<ハイライト・白色>
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
26182188
品番
FLR110HWAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
582
口金
R17d
点灯形
ラピッドスタート形(FLR)
全光束(Lm)
7410
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.8
定格ランプ電力(W)
110
色温度(K)
4200
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
38×2367
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
種別
110形