IXRACE KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 MK2B スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26183108 品番IX-AK7240SB
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質ステンレスAISI304 長さ(mm)190 形状コニカルショート 質量(kg)0.9 ブラック タイプ(マフラー) MK2B 適合車種KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 コンプリートマットブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする