曜日別特売
81-2090 クラッチワイヤー PMC 26224573

クラッチワイヤー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード26224573品番81-2090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。

タイプ
ノーマルハンドル仕様
(ワイヤー長 120cm)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26224582
2019-12-11
用途: KH125のクラッチケーブル
大阪土地建物株式会社

少し長めだが行けてます。クランクケースを外して付け替えるだけ

対象商品 : 26224573
2019-09-01
用途: バイクメンテナンス

クラッチワイヤーがくたびれて来たので、交換したら軽くて切が良くなりました!

対象商品 : 26224582
2018-03-07
用途: バイクメンテナンス

ワイヤー長111cmでZのノーマルステアリングステムに幅72高10引15cmくらいのハンドルでちょうど良いくらいの長さです。これより低く幅狭なハンドルだと長いと思います。これより短いものがラインナップにあっても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする