クラッチワイヤー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26224582 品番81-2091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。

タイプZ1R系コンチハンドル仕様 (ワイヤー長 111cm)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26224582 81-2091 52608834 156-2091 クラッチワイヤー PMC クラッチワイヤー PMC 1個 2,998 税込3,298 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26224582
2019-12-11
用途:
KH125のクラッチケーブル
大阪土地建物株式会社 様

少し長めだが行けてます。クランクケースを外して付け替えるだけ

対象商品:
26224573
2019-09-01
用途:
バイクメンテナンス

クラッチワイヤーがくたびれて来たので、交換したら軽くて切が良くなりました!

対象商品:
26224582
2018-03-07
用途:
バイクメンテナンス

ワイヤー長111cmでZのノーマルステアリングステムに幅72高10引15cmくらいのハンドルでちょうど良いくらいの長さです。これより低く幅狭なハンドルだと長いと思います。これより短いものがラインナップにあっても良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする