曜日別特売
219-5041 CB72タイプ48Φウインカー PMC 26226165

CB72タイプ48Φウインカー

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
レンズ色オレンジ
内容量1セット(2個)注文コード26226165品番219-5041
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

往年のCB72をモチーフにした汎用タイプウインカー。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。

レンズ色オレンジ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※バルブは別途お求め下さい。適合バルブサイズ G18シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26226165
2022-01-11
用途: バイク整備

SRに取り付けました、小さすぎるウィンカーより野暮ったくて期待通りでした。

2が参考にしています
2020-11-20
用途: 旧車のレストアに使用

72タイプウインカーでアルミポリッシュ仕上げの製品は調べる限りこのPMC製しかなかったので選択しました。小キズもあり人によってはポリッシュが甘いと思う方もいるかと思います。配線端部にカバー無しのオスギボシがついていますが、車両毎で長さが違ったり保護チューブに通らなかったりして結局切り落とすので取付作業者がプロになるほど必要ないかと思います。ギボシは要らないのでその分配線をもう少し長くして頂いた方がありがたいです。手持ちのステーとの相性はかなりガバガバで、固定ボルトをかなりキツく締め上げて固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする