フューエルホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26228798 品番72-444
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

非常に柔軟でありながら、高い耐油性と耐候性を誇る二重構造の高品質ゴム材を採用したハイクオリティフューエルホース。約1台分に相当する50センチ単位でのデリバリーです。またホースを確実に固定するクリップ式ホースバンド(2個入り)もご用意しました。

サイズ7〜8Φ対応(50cm)
注意
※クリップ式ホースバンド(2個入り)は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26228798
2019-04-08
用途:
バイクの燃料ホースとして
サービス業

製品内容に詳細数値の記載が無いですが 内径6mm 外径12mm でした
丈夫で安全性は高いですが、取り回しがきついです。

モノタロウのクリップ(10-12.3対応)を合わせて購入しましたが
燃料コックにホースを挿した際 抜け止めの段差をクリップが越えられず
使用できませんでした。
※11-14対応のクリップが必要でした

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする