※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26230637 品番TPJ60
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合機種アイセーバ専用分岐回路増設ユニット 材質基台:ポリアミド樹脂 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする