曜日別特売
G3/8×75×1.0MPa 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ 26246685

G3/8×75×1.0MPa 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ 26246685
G3/8×75×1.0MPa 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ 26246685
G3/8×75×1.0MPa 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ 26246685
G3/8×75×1.0MPa 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ 26246685
モノタロウ

圧力計 立形 Gネジ Φ75

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0-1
内容量1個注文コード26246685品番G3/8×75×1.0MPa
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチールタイプの汎用圧力計です。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)75精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8圧力レンジ(MPa)0-1
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: タイヤのエアゲージ

自動車用のエアゲージの数値が大きく狂ったのでこれと交換しました。
落としたりする事もあるので安価な物にしました。(緩衝材スポンジ追加してます)
正確さは微妙ですね。日本製の少し高価な物を基準にすると、常に0.01少なく表示されます。数値が違っても差も同じなので、それを考慮して使います。

2025-10-24
用途: ポンプの圧力計測
建設業・工事業

接続のGネジが合わなく、ネジの1山くらいまでしかはいらなっかた。
これでは使用しているときに水漏れの原因になる。

2024-11-25
用途: 陸上ポンプの据付工事
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

安いけど普通に使えて今のところ問題ないです。
仕様書とCADデータがないので星4つです。

対象商品 : 26246667
2024-07-04
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

メモリが0.01刻みで正確な数値をはかれるところが気に入ってます。

対象商品 : 26246676
2021-11-15
用途: 独身寮 パッケージボイラーで使用。
出光興産株式会社製造業

ボイラー管理者が要らないボイラーで使用。管理者が不要とは言えノンメンテナンスとはいかないので壊れたPGの取替は必要です。
認定品まではいらないので、このような汎用品が役立つ。

1が参考にしています
対象商品 : 26246667
2021-11-10
用途: タイヤエアゲージ補修用
有限会社平井電設

空気入れのメーターにどうも誤差がある気がしたので補修用です。大きく見やすくそして格安なので、すっかりモノタロウブランドのファンです。

1が参考にしています
対象商品 : 26246685
2021-10-29
用途: ポンプの圧力計測
その他業種

メーカー品と遜色ない。寿命は時間が経過しないとわからないが、安いので少々短くても買い替え安い。

対象商品 : 26246667
2021-06-04
用途: 圧力監視
株式会社山口管工業建設業・工事業

温泉系統の圧力チェックしてますが温泉の成分でよく詰まり、頻繁に取り替えが必要なので、安いのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする