KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
キーパロイスイングチャッキ弁 125・ソルダー 3/8B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26260449
品番
CRN-10A
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
日水協品/公共建築工事標準仕様書相当品:1-1/2B〜2B
呼び径(B)
3/8B
接続
ソルダー
最高許容圧力(MPa)
【100℃以下の静流水】1.18
アズワン品番
64-3854-35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材