画像準備中

FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26261955 品番 20SOBショウボウ-125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

日本消防安全センター認定品

呼び径5B 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)2.8 材質(ジスク)SUS403 アズワン品番64-3860-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする