KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26264579
品番
EAB100-TE-20A
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
電源(V)
AC100±10%
呼び径(B)
3/4
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
使用流体
水、油、空気、ガス
材質(カバー)
アルミダイキャスト
アズワン品番
64-3869-35
駆動部タイプ
1.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材