画像準備中

青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26264615 品番 EAB100-TE-50A
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。

仕様【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付) 電源(V)AC100±10% 呼び径(B)2 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 使用流体水、油、空気、ガス 材質(カバー)アルミダイキャスト アズワン品番64-3869-39 駆動部タイプ2 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする