KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/4B
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
注文コード
26265324
品番
EAB100-UTFE-20A
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
流量特性に優れたフルボア型。RoHS指令相当品 端子箱付
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
材質
【ボディ/ハウジング】SCS14A
呼び径
3/4B
方式
フルボア
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3870-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動部タイプ
1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材