KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2-1/2B
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
注文コード
26265708
品番
EXH100-10FCTB2L-65A
参考基準価格(税別)
¥313,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
呼び径
2-1/2B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3871-26
駆動部タイプ
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材