KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/4B
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
注文コード
26266539
品番
EXH100-10UTBM-32A
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
呼び径(B)
1-1/4B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
アズワン品番
64-3872-30
駆動部タイプ
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材