KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS13電動バタフライ弁 ウエハタイプ EXSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
5B
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
注文コード
26268176
品番
EXS100-10UB-125A
参考基準価格(税別)
¥622,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
材質
【ジスク/ボール】SCS13A+Crめっき
呼び径(B)
5B
接続
ウエハ JIS10K
材質(ガスケット)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-3874-52
駆動部タイプ
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材