KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
青銅小型空圧ボール弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268508
品番
CS-TE-20A
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】CS型(スプリングリターン)
呼び径
3/4B
方式
レデューストボアスプリングリターン
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3875-18
駆動部タイプ
CS-2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材