画像準備中

スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26269750 品番 FAS-10FCTB-15A
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ステム飛出防止

仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 材質(本体)鋳鉄(FC200) 呼び径(B)1/2 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2239 10K 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体水、油、空気、飽和蒸気 呼び径(A)15 ハンドル形状レバー式 材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など) アズワン品番64-3876-90 駆動部タイプFAS-1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする