KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26269786
品番
FAS-10FCTB-40A
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ステム飛出防止
仕様
【操作機】FAS型(スプリングリターン)
材質(本体)
鋳鉄(FC200)
呼び径(B)
1-1/2
作動方式
AIR TO OPEN(逆動作)
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体
水、油、空気、飽和蒸気
呼び径(A)
40
ハンドル形状
レバー式
材質(弁体)
ステンレス鋼(SUS403など)
アズワン品番
64-3876-94
駆動部タイプ
FAS-3
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材