画像準備中

スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26269908 品番 FAS-10STBF-15A
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

ステム飛出防止

仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403 呼び径(B)1/2 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K 材質(ボール)SCS13A又はSUS304 呼び径(A)15 アズワン品番64-3877-07 駆動部タイプFAS-1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする