画像準備中

スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26269969 品番 FAS-10STBF-65A
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ステム飛出防止

仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403 呼び径(B)2-1/2 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K 材質(ボール)SCS13A又はSUS304 呼び径(A)65 アズワン品番64-3877-13 駆動部タイプFAS-4 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする