KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26269978
品番
FAS-10STBF-80A
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
ステム飛出防止
仕様
【操作機】FAS型(スプリングリターン)
材質
弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403
呼び径(B)
3
作動方式
AIR TO OPEN(逆動作)
方式
フルボア
接続
フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
材質(ボール)
SCS13A又はSUS304
呼び径(A)
80
アズワン品番
64-3877-14
駆動部タイプ
FAS-5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材