KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26270188
品番
FAS-10UTB-100A
参考基準価格(税別)
¥509,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様
【操作機】FAS型(スプリングリターン)
呼び径(B)
4
作動方式
AIR TO OPEN(逆動作)
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
材質(ボール)
SCS21A
呼び径(A)
100
アズワン品番
64-3877-35
駆動部タイプ
FAS-5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材