107T スリムレンゲスプーン トライタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26272970 品番 10201100
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

PCT樹脂(トライタン)製のスリムタイプのレンゲスプーンです。

材質PCT樹脂(トライタン) A アンバー 質量(g)13 外寸(mm)203×35 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-3941-02 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする