千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 箸・カトラリー・箸置き
107T スリムレンゲスプーン トライタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26272997
品番
10201030
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
PCT樹脂(トライタン)製のスリムタイプのレンゲスプーンです。
材質
PCT樹脂(トライタン)
色
R 赤
質量(g)
13
外寸(mm)
203×35
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-3941-05
食器洗浄機
対応