サンクラフト
サンクラフトの バンケット用品
サンクラフトの 飾台・卓上器物
サンクラフトの パン用スタンド・バスケット
ステンレス卓上バスケット トレー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26274047
品番
JQ-18
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ザルとトレーのセットで卓上で水切りができます。
トレーは水があふれにくい適度な深さがあります。
材質
ザル/18-8ステンレス、トレー/18-0ステンレス
質量(g)
約270
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
12
アズワン品番
64-3964-82
外径(Φcm)
25