高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
アレコレブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277014
品番
NSS312
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途いろいろ
毛足が長い分、コシが柔らかめです
材質
毛/PVC、台/天然木
長さ(mm)
【毛足】50
幅(mm)
200
タイプ
ロング ナイロン
アズワン品番
64-4057-45