TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の ひしゃく
村国プラスチック製万能ひしゃく
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.6
注文コード
26277985
品番
2050027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,220
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途に使える万能タイプ!
水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品
木柄付
材質
プラスチック
容量(L)
3.6
柄長さ(mm)
1500
アズワン品番
64-4066-09
メーカー商品コード
2050027
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300