※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付 40形 150幅 一般 逆富士 連続調光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
26280608
品番
MY-V440330/W AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
初期照度補正と5〜100%の信号制御連続調光に対応可能
定格電圧(V)
100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44033W AHZ
タイプ
一般タイプ
消費電力(W)
24.9
電源
デジタルインターフェイス搭載電源
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.9
平均消費電力(W)
22.4
光束(Lm)
3660
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)
A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26280608
MY-V440330/W AHZ
18804811
MY-V440430/WAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機
1セット
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280608
MY-V440330/W AHZ
20110688
MY-V440430/W AHZ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
三菱電機
1組
¥
9,598
税込
¥
10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)