厨房用 精米機

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26282779 品番R353E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

今、「店舗で精米」が注目されています。お米も生ものです。精米された白米も時間が経つほど白米表面から酸化が進み、味も品質も落ちてしまいます。そこで、おいしいお米・安全なお米にこだわるお店では、こだわりのお米を玄米で仕入れ、使う日に使う分だけ精米し、精米したてのご飯でお客様をおもてなしする「店舗で精米」に注目しています。
スペースに余裕の無い厨房に適したコンパクトサイズです。
茶碗1廃から,5kg・10kgの精米まで欲しい分だけの少量精米が可能です。

質量(kg)28 間口W×奥行D×高さH(mm)370×540×690 消費電力(W)450 電源単相100V 容量(kg)15(玄米)、積米能率:30〜35kg/h(玄米) 方式【積米】一回通し式ホッパー 商品番号ASI9801 騒音値(dB)75 保護装置光センサー自動停止質量:28kg アズワン品番64-4186-16 メーカー商品コード8-0280-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする