標準型冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26283034 品番SMR-R70SKMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥294,000
付属品排水皿、棚、温度計 質量(kg)61 電源(V)【3段】単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)460×492×1522 消費電力(W)116/121(1.5/1.3A) 棚板数(枚)【棚/スノコ】網棚2枚(多段調節可) 商品番号SMR-R70SKMC 温度調節自動温度調節器(ダイヤル式) 材質(扉)スイング式ガラス二重1枚扉 アズワン品番64-4189-09 庫内温度(℃)3〜10(調節可) メーカー商品コード8-0792-0201 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×372×1000
注意
※沖縄、離島は直送できません。
※ESY2701

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする