W1020 短靴 2層ウレタンマジック GDジャパン 26285684

W1020 短靴 2層ウレタンマジック GDジャパン 26285684
W1020 短靴 2層ウレタンマジック GDジャパン 26285684
W1020 短靴 2層ウレタンマジック GDジャパン 26285684

短靴 2層ウレタンマジック

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)24.5注文コード26285684品番W1020
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。

用途
一般作業・工場・整備・警備・土木作業など
サイズ(cm)24.5足幅4E機能耐油・静電ブラック材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革規格JSAA A種形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約450g(26.0cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26285989
2020-06-14
用途: 機械メンテナンス

左足側だけ、マジックバンド取付けの金具が動き、斜めになってしまう。このためいつも靴の締め付けが緩くなり、現場で脱げてしまう。2~3回使いましたが危険なので二度と使ってません。使い物にならず、紐のタイプにすれば良かったと後悔してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする