タチジグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】F#12_R#6 規格20g DPU ダークパープル 注文コード26286367 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様・規格など22種類から選べます 他の種類を見る

牙を制するメタルジグ。
落ちてくるベイトに機敏に反応する太刀魚。その習性を最大限に利用する釣り方として、メタルジグはとても有効的です。
太刀ジグでは、比重の軽い亜鉛を採用しました。水を基準にして鉛の比重は11、亜鉛は7と軽い素材になります。この軽さをいかして、太刀魚のいるレンジをゆったりとフォールすることでアピール度を増し、バイト率を高めることを可能にしました。
発光する物に対しても太刀魚は敏感なため、グロー系を中心に、フルグローや明滅効果の高いゼブラ系を取り入れたカラーラインナップとなっております。
牙系に付き物なラインブレイクを防ぐため、ワイヤーアシストを標準装備。
太刀魚を攻める事に死角の無い太刀ジグが完成しました。

仕様【Hook】F#12_R#6 寸法(mm)69 質量(g)20 タイプSinking 規格20g DPU ダークパープル 商品番号4252155 アズワン品番64-4343-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする